Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey 2000032 Toilettenpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey - Toilettenpapier "Schleifpapier"
Mad Monkey - Toilettenpapier "Schleifpapier"
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120168068
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000032
EAN/GTIN:
     4260513721755
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das witzige Toilettenpapier im Schleifpapier Design ist das perfekte Geschenk für alle, die es gerne etwas rauer mögen. Dieses lustig bedruckte Toilettenpapier sieht aus wie echtes Schleifpapier, ist aber in Wirklichkeit weich und sanft zu deinem Hintern. Es ist ideal für Streiche, Scherzartikel oder einfach nur zum Spaß. Es sorgt garantiert für Lacher, egal ob du es selbst benutzt oder jemand anderem schenkst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
118 g
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.