Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Ceramic Protection for iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAlignerr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Ceramic Protection for iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAlignerr
PanzerGlass ® Ceramic Protection for iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAlignerr
PanzerGlass ® Ceramic Protection for iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAlignerr
PanzerGlass ® Ceramic Protection for iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAlignerr
PanzerGlass ® Ceramic Protection for iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAlignerr
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120170917
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2839
EAN/GTIN:
     5711724028397
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Ein neuer Stern des Displayschutzes ist geboren! Keramik Schutz von PanzerGlass® ist ein Displayschutz, der einen neuen Standard für die Haltbarkeit setzt! Er ist 5 Mal stärker als unser stärkster Displayschutz. Oder um es mit einem Aufprall auszudrücken: Du kannst eine 320 g schwere Stahlkugel aus 2,5 Metern Höhe auf den Displayschutz fallen lassen, ohne dass er zerbricht! Der Schutz hat sogar eine wischfeste Beschichtung, die Spuren von Fingerabdrücken und Fett reduziert. 


Der Displayschutz ist aus zertifizierter japanischer Glaskeramik von Ohara hergestellt. Glaskeramik ist eines der kratzfestesten Materialien der Welt und enthält eingebettete, für das bloße Auge unsichtbare Kristalle, die verhindern, dass sich Risse ausbreiten, und die eine Festigkeit ermöglichen, die mit herkömmlichem Glas nicht erreicht werden kann. Und als ob das noch nicht genug wäre, ist die Transparenz des Glases dank der Nanokristallisationstechnologie von Ohara unübertroffen. 


Der beiliegende EasyAligner macht die Installation zum Kinderspiel (im Ernst!), und um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie einen QR-Code für den schnellen Zugriff auf unser Online-Anleitungsvideo beigefügt. Und denk dran: Sobald der Displayschutz angebracht ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy mit dem Display auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast. 


Der Displayschutz hat einen Ultra-Wide Fit, das bedeutet, dass er die gesamte Vorderseite deines Handys abdeckt, so dass du das Display deines Handys vollständig sehen kannst, während an den Rändern noch ein wenig Platz für eine PanzerGlass® Hülle bleibt. Und wenn du dein Handy noch besser schützen willst, kombiniere den Displayschutz und die Hülle mit PanzerGlass® PicturePerfect oder HoopsTM. 


P.S. Wie alle unsere Produkte wird auch der Keramik Schutz in einer recycelbaren FSC™-zertifizierten Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
156.86 x 73.75 mm
Dicke
0.66 mm
Gewicht
26 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
66 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 15 Plus
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.