Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey 2000004 Toilettenpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey - Toilettenpapier "200Euro"
Mad Monkey - Toilettenpapier "200Euro"
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120172146
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Wünschst Du dir nicht auch manchmal, so reich zu sein, dass Du dein Geld die Toilette runterspülen könntest? Mit diesem täuschend echt aussehenden Toilettenpapier 200 Euro hast Du ab sofort die Möglichkeit dazu. Wenn Du deine Abneigung gegen das monetäre System zeigen willst oder einfach der Meinung bist, dass Geld wertlos ist, dann kannst Du dies ab sofort ausdrücklich zur Schau stellen. Das Toilettenpapier besteht zu 100% aus gefälschten, aber täuschend echt aussehenden 200-Euro-Noten und eignet sich perfekt als Geschenk für alle, die davon träumen einmal reich zu sein. Hinweis: kein gesetzliches Zahlungsmittel. Vervielfältigung laut Europäischer Zentralbank zulässig, da die Scheine nur einseitig bedruckt sind und nicht die tatsächliche Größe besitzen. - Realistisch aussehende 200 Euro Noten - Speziell hergestelltes Papier - Innovative Geschenkidee
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
135 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.