Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 9013814 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy 9013814 Montage-Kit
Somfy 9013814 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12018202
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     9013814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Antriebsschiene mit Kette, 2-tlg., 3,5 m Länge, vormontiert u. vorgespannt, 20 Zyklen/Tag
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Sonstige Funktionen
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
3500 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.