Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UACC-Bullet-AB-W Basiseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti unifi Bullet Camera Angled Base / mounting under eaves / G5 Pro Enhancer/ AI DSLR Outdoor Case / UACC-Bullet-AB-W
Ubiquiti unifi Bullet Camera Angled Base / mounting under eaves / G5 Pro Enhancer/ AI DSLR Outdoor Case / UACC-Bullet-AB-W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120183868
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-BULLET-AB-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
bullet kamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
65 g
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
Basiseinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Ubiquiti Networks
Kompatibilität
UVC-G4-Pro, UVC-G5-Pro, UVC-AI-Pro-W
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.