Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo G4 OLED55G49LS Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120184033
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     OLED55G49LS
EAN/GTIN:
     8806096014486
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Magie in jedem Pixel
Jahrelange Erfahrung lässt sich über Nacht nicht einfach nachahmen. Erlebe wie der völlig neue und eigens entwickelte α11 4K AI-Prozessor dein Seherlebnis auf ein neues Niveau hebt.

Ein Bild ganz nach deinem Geschmack
Wähle einfach deine Lieblingsbilder aus. Der AI Picture Wizard erstellt daraufhin aus 85 Millionen Möglichkeiten ein Bild, das genau auf deinem persönlichen Geschmack basiert und speichert dieses dann in deinem Profil.

Optimaler Klang, angepasst an deinen Raum.
Das Soundsystem erkennt, wie dein Wohnraum beschaffen ist, wo du sitzt und erzeugt einen Klangraum um dich herum, der perfekt auf die einzigartige Akustik deines Wohnraums abgestimmt ist.

Jedes Detail im rechten Licht
Ob Tag oder Nacht: AI Brightness Control erkennt die Lichtverhältnisse in deinem Raum und gleicht das Bild entsprechend aus und sorgt so für gestochen scharfe und klare Bilder.

Atemberaubende Bildqualität ganz ohne Hintergrundbeleuchtung
Statt einer zusätzlichen Hintergrundbeleuchtung, leuchtet jedes einzelne Pixel eines LG OLED TVs völlig selbstständig. Das Ergebnis sind naturgetreue Farben, perfektes Schwarz, das nicht Grau erscheint, und ein unvergleichliches Bild. Dank zertifizierter und augenschonender Technologie mit niedrigem Blaulicht-Anteil sowie der flimmer- und blendfreien Darstellung kannst du länger schauen und deine Augen schonen.

Unendlicher Kontrast, der Wirkung zeigt
Szenen, in denen die dunkelsten Schatten und die hellsten Lichter ineinander übergehen, erwachen zum Leben.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
60 W
Audio Kanäle
4.2 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
MR24
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Common Interface Plus (CI+) Version
2.0
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
webOS 24
Zeitverschiebung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
77 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
165 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1222 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
263 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
787 mm
Gewicht (mit Ständer)
23200 g
Breite (ohne Standfuß)
1222 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
27.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
703 mm
Gewicht (ohne Ständer)
17900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
810 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
28200 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 200 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dynamic Tone Mapping, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Pixel Dimming
Bildverarbeitungsverfahren
LG AI Picture
Bildbearbeitungsprogramm
α11 4K AI
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Optimizer, HGiG, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Plug
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Mehrfachansicht
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED evo
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
OLED Motion
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.260,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.454,93*
€ 2.921,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.437,97*
€ 2.901,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.352,41*
€ 2.799,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.299,98*
€ 2.736,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.260,05*
€ 2.689,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.