Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Index Oberarm Automatisch 16 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Index Blutdruckmesser
Garmin Index Blutdruckmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120184112
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02464-02
EAN/GTIN:
     753759268282
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
EIN REGELMÄSSIGER, KLEINER GESUNDHEITS-CHECK
Behalte mit diesem benutzerfreundlichen, smarten Blutdruckmessgerät deine Gesundheit im Blick. Das Gerät liefert genaue Blutdruck- und Herzfrequenzdaten und zeigt sie auf dem integrierten Display an.

Erhalte genaue Blutdruckwerte auf einem kompakten All-in-One Gerät.

Auf Wunsch kannst du dir alle wichtigen Statistiken zentral an einem Ort ansehen: in der Garmin Connect™ App2.

Lade Daten über die integrierte WLAN-Technologie ganz einfach in Garmin Connect2 hoch.

Zeige problemlos Berichte an und teile sie2.

Die verstellbare Manschette passt fast allen.

Die mitgelieferten Batterien halten bis zu 9 Monate und lassen sich einfach auswechseln.

BLUTDRUCK- UND HERZFREQUENZDATEN
Bei ordnungsgemäßer Verwendung liefert das smarte Blutdruckmessgerät für den Oberarm genaue Blutdruck- und Herzfrequenzdaten. Nimm eine einzelne Messung vor oder erhalte einen Durchschnittswert aus drei nacheinander durchgeführten Messungen.

ALL-IN-ONE DESIGN
Das kompakte All-in-One Gerät hat ein integriertes Display, damit du dir die Werte sofort nach der Messung ansehen kannst. Die verstellbare Manschette eignet sich für Armumfänge von 22 bis 42 cm und lässt sich zur einfachen Aufbewahrung oder für Reisen zusammenfalten.

SYNCHRONISIERUNG MIT GARMIN CONNECT
Verwende das Index BPM als eigenständiges Gerät oder synchronisiere die Messwerte optional per WLAN mit deinem Garmin Connect Konto. Sieh dir die Daten dann an, füge Notizen hinzu und zeige das Protokoll und Trends zusammen mit anderen Statistiken in der Garmin Connect App auf deinem kompatiblen Smartphone an.

TEILE BERICHTE
Wenn du die Messwerte mit deinem Garmin Connect Konto synchronisierst, kannst du in der App Berichte für 7 Tage, 4 Wochen und 1 Jahr anzeigen und in eine PDF-Datei exportieren.

RICHTE ERINNERUNGEN EIN
Wenn du die Garmin Connect App verwendest und Benachrichtigungen auf deinem kompatiblen Smartphone aktivierst, kannst du Erinnerungen zum Messen des Blutdrucks einrichten.

BIS ZU 16 NUTZENDE
Mit der Garmin Connect App kannst du bis zu 16 Benutzerprofile einrichten, um auf dem Index BPM Gerät die einzelnen Messwerte zu verfolgen. Alle Benutzer*innen haben auch die Möglichkeit, ihre eigenen Garmin Connect Konten zu synchronisieren und ihre eigenen Messwerte anzuzeigen.

LANGE AKKULAUFZEIT
Die 4 mitgelieferten AAA-Batterien halten bis zu 9 Monate und lassen sich einfach auswechseln.

Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
320 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
16 Benutzer
Speicherfunktion
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LED
Anzeigegröße (HxV)
1.3 x 0.8 "
Anzeigegerät
32.4 x 21.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.