Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef MT1003EU Schneidemaschine Elektro 170 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120184244
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     MT1003EU
EAN/GTIN:
     4001627038809
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Tradition trifft Innovation und Leidenschaft auf Expertenwissen
In der GRAEF SCHNEIDWELT zeigen wir unser gesamtes Know-how. Über 100 Jahre Erfindergeist und Innovationskraft stecken in unseren Allesschneidern. Sie sind „Handmade in Germany“ und ein Synonym für beste Qualität, zeitloses Design und durchdachte Funktionalität. Unsere SCHNEIDWELT bietet ideale Lösungen für jedes Anwendungsgebiet und wird inzwischen auch durch präzise Messerschärfer, hochwertige Küchenmesser und vielseitige Elektromesser ergänzt.

Allesschneider "Made in Germany"
Seit über 60 Jahren stehen wir als Familienunternehmen GRAEF für die außergewöhnliche Verarbeitung, Langlebigkeit und nicht zuletzt das Design unserer Allesschneider. Die Wertschöpfungskette unserer Feinschneider – von der Entwicklung und der Produktion hin zum Feinschliff, dem Versand und der Reparatur – findet im Stammwerk im sauerländischen Arnsberg statt. Sie sind also „made in Germany at its best“ und stehen für verantwortungsvolles Handeln und nachhaltiges Wirtschaften.

Superkompakte Abmessungen
Der MYtiny passt wirklich in jedes Leben. Von der Mini Studentenküche über das Tiny-House bis zum Camper: Mit nur 23,4 mal 34,0 Zentimeter Grundfläche ist der MYtiny ein echtes Platzwunder und zugleich für jeden Einsatzzweck geeignet.

Leichte Reinigung dank hochwertiger Oberflächen
Der innovative MYtiny verfügt trotz seiner kompakten Maße über ein hochwertiges Vollmetallgehäuse, das sich genial einfach reinigen lässt. So steht dem grenzenlosen Genussvergnügen nichts im Weg.

Supermobil durch Faltfunktion
Das Genusserlebnis ist vorbei? Dann Gerät einfach kurz reinigen, Schlitten mit Entriegelungstaste einklappen und MYtiny verschwindet in der kleinsten Schublade. Oder Reisetasche. Höhe eingeklappt nur 8 cm!

Superfein und supersicher
Der MYtiny liefert mit seinem 170 mm Wellenschliffmesser feinste Schnitte in stufenloser Schnittstärkeneinstellung von 0–15 mm. Die zentrale Bedienheit ist mit einer Einschaltsicherung ausgestattet und verriegelt Anschlag und Schalter wenn der MYtiny transportiert oder verstaut wird.

Superpuristisches Design mit praktischem Kabelfach
Das puristische und ultrakompakte Design des MYtiny setzt Maßstäbe. Sogar das Kabel kann auf Wunschlänge arretiert werden oder verschwindet mit dem praktischen, herausschwenkbaren Kabelfach nach dem Schneiden im Gerät.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
3330 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
15 mm
Produktfarbe
Rot
Ausschnitthöhe
150 mm
Schnittlänge
277 mm
Edelstahl-Klingen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Klingendurchmesser
170 mm
Energie
Leistung
170 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,54*
€ 371,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,85*
€ 363,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,88*
€ 300,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.