| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-12019331 Herst.-Nr.: 07010-210-0 EAN/GTIN: 4009839204180 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die nächste heiße Suppe können Sie direkt im Park genießen. Oder wo immer Sie möchten. Mit dem Speisegefäß aus der Serie ZWILLING Thermo können Sie kalte und heiße Speisen überallhin mitnehmen. Das Thermogefäß in der Farbe Weiß ist aus doppelwandigem Edelstahl, vakuumisoliert. Dadurch bleibt der Inhalt bis zu 8 Stunden lang heiß oder bis zu 11 Stunden lang kalt. Bis zu 700 ml können Sie absolut auslaufsicher in dem Speisebehälter mitnehmen – ohne, dass etwas tropft oder kleckert. Im praktischen Verschluss verbirgt sich ein integrierter Löffel und der Deckel kann gleichzeitig als Schüssel verwendet werden. Der Thermobehälter für Essen ist auch hochwertigem Edelstahl und Kunststoff gefertigt. Es ist dadurch besonders robust und spülmaschinengeeignet. Der Anti-Rutsch-Boden ist mit Kunststoff beschichtet, was für einen stabileren Stand sorgt. Gleichzeitig lässt sich der Henkelmann besonders sanft und leise abstellen. Das Speisegefäß in der Farbe Weiß ist puristisch und absolut zeitlos. Ganz ohne überflüssige Dekorationen konzentriert sich das moderne Design auf hochwertige Qualität und kompromisslose Funktionalität. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kleinkind-Besteck | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |