Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-M7SA-4D045-F1.0 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Sensormodul 4MP für M73/S74, Tag, f1.0, 109ø
Mobotix Sensormodul 4MP für M73/S74, Tag, f1.0, 109ø
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120198431
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-M7SA-4D045-F1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
M73/S74
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Bildsensor
Brennweitenbereich
4.5 mm
Blende (relative Öffnung)
1,8
Megapixel (ca.)
4 MP
Auflösung
2688 x 1512 Pixel
Bildwinkel, horizontal
109 °
Bildwinkel, vertikal
55 °
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,27*
€ 470,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,66*
€ 468,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,11*
€ 445,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,74*
€ 435,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,07*
€ 403,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.