Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia Tissue Paper 50x70cm 20g/m² 26 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia Tissue Paper 50x70cm 20g/m² 26 Blätter
Folia Tissue Paper 50x70cm 20g/m² 26 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12020762
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     90018F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
  • Hohe Qualität
    - Hellen Farben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
500 x 0 x 700 mm
Merkmale
Blätteranzahl
26 Blätter
Produktfarbe
Gelb
Druckmediengewicht
20 g/m²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
90090F
ab € 2,00*
Sonstiges
Folia
90012F
ab € 2,16*
Sonstiges
Folia
90014F
ab € 2,01*
Sonstiges
Folia
90020F
ab € 2,00*
Sonstiges
Folia
90021F
ab € 2,00*
Sonstiges
Folia
90023F
ab € 2,20*
Sonstiges
Folia
90030F
ab € 2,00*
Sonstiges
Folia
90031F
ab € 2,16*
Sonstiges
Folia
90040F
ab € 1,99*
Sonstiges
Folia
90050F
ab € 2,01*
Sonstiges
Folia
90051F
ab € 2,01*
Sonstiges
Folia
90052F
ab € 2,20*
Sonstiges
Folia
90060F
ab € 1,99*
Sonstiges
Folia
90061F
ab € 2,00*
Sonstiges
Folia
90065F
ab € 4,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.