Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13830 Wandhalterung Drinnen Universalhaken Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türhänger mit 4 Haken "Rainbow", Metall, beige 30x8x33
Türhänger mit 4 Haken "Rainbow", Metall, beige 30x8x33
Türhänger mit 4 Haken "Rainbow", Metall, beige 30x8x33
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120223847
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13830
EAN/GTIN:
     4003368138305
Suchbegriffe:
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
türgarderobe
Der "Rainbow" Türhänger schmückt nicht nur durch sein schönes Design jede Tür, sondern sorgt dazu auch noch für Ordnung! So findet jede Jacke, Tasche oder Mütze seinen Platz an einem der 4 verfügbaren Haken.

Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produkttyp
Universalhaken
Produktfarbe
Beige
Material
Metall
Formfaktor
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.