Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13831 Gaderobe Wand-montiert 4 Haken Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenleiste mit 4 Haken "Cloud", Metall/Holz, weiß 30x5x21,5
Hakenleiste mit 4 Haken "Cloud", Metall/Holz, weiß 30x5x21,5
Hakenleiste mit 4 Haken "Cloud", Metall/Holz, weiß 30x5x21,5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120223848
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13831
EAN/GTIN:
     4003368138312
Suchbegriffe:
Hakenleiste
hakenleiste 4 haken
hakenleiste
zeller hakenleiste
Um dein Kinderzimmer aufzupeppen und zugleich die Kleidungsstücke die täglich in Gebrauch fallen, wie z.B. Jacke und Mütze, schnell zu finden eignet sich unsere Hakenleiste im "Cloud" Design perfekt. Die vier Haken mit Holzende sorgen für Ordnung und verhindern das runterrutschen von den aufgehängten Gegenständen.

Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Rahmenmaterial
Metall
Anzahl Haken
4 Haken
Rahmenfarbe
Weiß
Hakenmaterial
Metall/Holz
Farbe anderer Teile
Braun
Zielgruppe
Kinder
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
215 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.