Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz Warnschutz-Pilotenjacke WHISTLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz Warnschutz-Pilotenjacke WHISTLER
BIG Arbeitsschutz Warnschutz-Pilotenjacke WHISTLER
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120235383
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4118-5XL
EAN/GTIN:
     4031301057369
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Hochsichtbare Warnschutz-Pilotenjacke mit einer wind- und wasserdichten Ausstattung. Reflexstreifen, eine wasserdichte Kapuze und ein festes Stepp-Wärmefutter machen die Jacke zu einem echten Allrounder für die kühleren Tage.

Eigenschaften
Wind- und wasserdichte Ausstattung. Reflexstreifen (ca. 5 cm breit), umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Wasserdichte Kapuze im Kragen mit Kordelzug. Strickbündchen am Saum, verstellbare Manschetten mit innenliegenden Strickbündchen. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Druckknopfleiste. Festes Stepp-Wärmefutter, diverse Taschen. Möglichkeit der Bedruckung im maximalen Format (z.B. 110 x 70 mm Brust und 260 x 100 mm Rücken).

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Gelb
Größe (S/M/L)
5XL
Außentasche
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
PSA-Kategorie: II EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2003+A1:2007+AC:2009
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Normal wash (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
190 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.