Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JPB264100-N Powerbank 26800 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JPB264100-N Powerbank 26800 mAh Schwarz
j5create JPB264100-N Powerbank 26800 mAh Schwarz
j5create JPB264100-N Powerbank 26800 mAh Schwarz
j5create JPB264100-N Powerbank 26800 mAh Schwarz
j5create JPB264100-N Powerbank 26800 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120255216
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JPB264100-N
EAN/GTIN:
     4712795088670
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom
5 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
100 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
45 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 4 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
5 - 20 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
5 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Anschluss 4 Ausgangsstrom
3.6 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Tiefentladeabschaltung
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165.5 mm
Verpackungstiefe
103.5 mm
Verpackungshöhe
62.9 mm
Paketgewicht
710 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
218 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
24712795088674
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
534 g
Kabellänge
1 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Akkustand
Kompatible Produkte
iPhone® 15/14/13/12/11, 15/14/13/12/11 Pro, 15/14/13/12/11 Pro Max, XS Max, XR, XS, X, 8, 8Plus, Samsung® Galaxy™ Note 20, Note 10, Note 10+, Note9, Note8, S23, S22, S21, S10, S10+, S10e, S9+, S9, S8, S8+ , HUAWEI® Nexus, Sony® Xperia® XZ3, LG™ G8 ThinQ™, LG™ 7, iPad Air® 10.5'', Pro 11''/12.9', Surface™ Pro 9 / 8 / 7 / Go, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ Lite, Steam Deck™, MacBook Air® 13'', MacBook® 12'', MacBook Pro® 13'', MacBook Pro® 15', MacBook Pro® 16', Dell™ XPS™ 13, XPS™ 15, Inspiron™ 13, Inspiron™ 7000, Dell™ Vostro™ 5471, HP® Elite X2, EliteBook X360, Spectre™ 13, Spectre™ 15, Spectre™ 360, Spectre™ folio 13-ak0000tu, Chromebook™ 13 G1, TPN-Q178, Lenovo™ ThinkPad® X1, Yoga™ 730
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
26800 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
99.16 Wh
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.