Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Acer Notebooks
>
Artikel
Acer Aspire AV16-51P-7991 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 40,6 cm (16") Full HD 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-120270323
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NX.KU3EG.002
EAN/GTIN:
4711121997679
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Ja, die R- und E-Taste sind verkehrt herum bedruckt.
Das ist Absicht. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Ihr Gerät auch im digitalen Zeitalter für Nachhaltigkeit steht. Mit der lack- und VOC-freien Oberfläche und dem Touchpad aus wiederverwerteten Ozeankunststoffen schlägt das Aspire Vero nahtlos die Brücke zwischen Design und umweltbewusster Innovation.
Recyceltes Material
PCR-Kunststoffe entstehen bei der Umwandlung gebrauchter Kunststoffe in frische, innovative Materialien. Das Aspire Vero 16 setzt mit der Verwendung von über 60 % PCR-Kunststoffen einen ökologischen Meilenstein – mehr als doppelt so viel wie beim ursprünglichen 2021er Vero.
Für CO2-Neutralität
Das Aspire Vero 16 bleibt über den gesamten Lebenszyklus1 klimaneutral, indem die berechnete negative CO2-Bilanz ausgeglichen wird. Hinterlassen Sie einen positiven Fußabdruck, der zu Ihren Nachhaltigkeitszielen beiträgt. Wählen Sie ein Gerät, das für das Leben auf unserem Planeten steht.
Rustikaler Charme, moderne Faszination
Das Äußere der Aspire Vero 16-Geräte verkörpert eine natürlich beruhigende Ästhetik. Die Oberfläche ist glatt und frei von Mica-Additiven, setzt Unvollkommenheiten jedoch mit einem warmen, zementähnlichen Relief bewusst in Szene und sticht damit aus der Masse hervor.
100 % recycelbare Verpackung
Nachhaltig auspacken mit umweltbewussten Verpackungen, die zu 100 % recycelbar sind. Hergestellt aus recyceltem Karton und Zellstoff, bedruckt mit umweltbewussten Farben auf FSC-zertifiziertem Papier. Eine clevere Wahl zum Schutz unseres Planeten – von der Verpackung bis zum Gerät.
Minimieren Sie Ihre Auswirkungen
Wenn es an der Zeit ist, minimieren Sie Ihre Umweltauswirkungen mit einem zukünftigen Upgrade und öffnen Sie das Gehäuse ganz einfach mit einem normalen Schraubendreher. Und wenn das Aspire Vero 16 das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, recyceln Sie es über das Netzwerk lokaler Partner von Acer.
Umweltbewusste Innovation ohne Kompromisse
Die Wahl eines umweltbewussten Geräts wie Aspire Vero 16 bedeutet nicht, dass Sie auf Leistung verzichten müssen. Mit dem energieeffizienten Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor2 mit Intel® AI-Boost können Sie sich ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren.
Copilot in Windows
Schaffen Sie mehr, arbeiten Sie schneller als je zuvor – mit der zentralisierten, generativen AI-Unterstützung von Copilot in Windows 11.3 Zugriff auf Knopfdruck mit der Copilot-Taste.
Acer PurifiedView™
Powered by Intel® AI-Boost. Erleben Sie automatisches Framing, erweitertes Verwischen des Hintergrunds und Blick-Korrektur für A-optimierte Videoanrufe, während Acer TNR für ein schärferes Bild bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt.
AI-Rauschunterdrückung Acer PurifiedVoice™
Acer PurifiedVoice™ nutzt AI-Algorithmen zur Erkennung und Unterdrückung unerwünschter Hintergrundgeräusche und ermöglicht eine klare, störungsfreie Audiowiedergabe für ein angenehmes Kommunikationserlebnis.
Makelloses Erscheinungsbild
Das brillante 16-Zoll-Display des Aspire Vero hat ein Seitenverhältnis von 16:10 und einen dünnen Rahmen, der ein höheres Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis erreicht und 100 % des sRGB-Farbraums abdeckt. Erhältlich mit Touch4- oder Non-Touch-Display für ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.
Individuell an Ihren Lebensstil angepasst
Erleben Sie die Intel® Evo™ Edition und die Freiheit von bis zu 10.5 Stunden Akkulaufzeit5 mit nur einer Akkuladung – dank dem praktischen Schnellladevorgang über USB-C. Das Aspire Vero 16 ist zudem sehr robust dank Militärstandard MIL-STD-810H und lässt sich mit USB-C per Schnellladevorgang blitzschnell wieder aufladen.
Der ultimative Premium-PC
Die Notebooks der Intel® Evo™ Edition zeichnen sich aus durch überragende Leistung, Reaktionsschnelligkeit und lange Akkulaufzeit für ein ultimatives Premium-PC-Erlebnis.6
Nahtlose geräteübergreifende Interaktion
Intel® Unison™ vereint all Ihre Geräte und schafft ein integriertes Erlebnis mit neuen Funktionen wie Swift Connect, erweitertem Bildschirm, universeller Steuerung und vielem mehr.
Grüne Power
Mit einem Gehäuse, das zu über 60 % aus PCR-Kunststoffen besteht und den Anforderungen von MIL-STD-810H-Standards gerecht wird, ist das Aspire Vero 16 widerstandsfähig gegen Verschleiß und umweltbewusst zugleich.
Konnektivität
Dank Wi-Fi 7-Kompatibilität7, Bluetooth LE Audio, HDMI 2.1 und doppeltem USB-C-Anschluss (Thunderbolt 4/USB 4) können Sie standortunabhängig streamen, teilen und komfortabel arbeiten.
Optimierte Zusammenarbeit
Eine QHD-Webcam mit 1440 Pixeln, Sichtschutzblende und um 15 % dünneren8 Profil verbessert Ihre Teamarbeit unterwegs. Mit der benutzerfreundlichen AcerSense™-App verwalten Sie außerdem Ihre AI-gestützten Teamarbeits-Tools und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
53 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5x-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
359.5 mm
Tiefe
247 mm
Höhe
16.55 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmdiagonale (cm)
40.6 cm
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Core Ultra 7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
155U
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.8 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
1.7 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
16 zoll laptop acer
,
acer laptops
,
16 zoll laptop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 878,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,44*
€ 1.129,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,49*
€ 1.128,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,27*
€ 1.107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,49*
€ 1.084,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,15*
€ 1.045,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,61*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,67*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 17,76*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 103,21*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,96*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,44*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,10*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,69*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 61,25*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,31*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 213,62*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,88*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 125,33*
Zubehör
R-Go Riser Laptopständer, flexibel, verstellbar, schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen