Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg SP1-05F-0150-BK Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg Steckdosenleiste Übersp.-Schutz 5x m. Schalter 1.5m
Lanberg Steckdosenleiste Übersp.-Schutz 5x m. Schalter 1.5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120298229
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     SP1-05F-0150-BK
EAN/GTIN:
     5901969439809
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
2500 W
Stromstärke (maximal)
10 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannungsschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Schutzfunktion
Überlastschutz
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Kindersicherung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.