Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Acer Aspire 5 A517-58M-72WN Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-120308095
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NX.KHMEG.009
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Reibungsloser Betrieb
Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben ganz einfach mit einer Reihe von Funktionen, die Ihren Alltag aufwerten – wie TwinAir Cooling, eine Webcam mit 1080 Pixeln, eine Lufteinlasstastatur und eine Aluminiumabdeckung in mehreren lebendigen Farben.
Bestens gerüstet
Maximieren Sie Ihre Multitasking-Fähigkeiten und Ihre Produktivität mit den neuesten Intel Core-Prozessoren der 13. Generation für schnellere Leistung. Mit integriertem LPDDR5-Speicher und M.2-SSD-Speicher ist das Aspire 5 genau das, was Sie gerade brauchen.
RTX. Es geht LOS.
Bringen Sie Ihr Game mit Aspire 5 auf ein neues Level – mit einer NVIDIA GeForce RTX-dedizierten Grafikkarte, der fortschrittlichsten Plattform für Ray Tracing und KI-Technologien, die unser Gaming und unsere Kreativität revolutionieren.
Klare und komfortable Anzeige
Mit einem Seitenverhältnis von 16:10 und schmalem Rahmen sehen und erreichen Sie mehr – wählen Sie zwischen 35,6 cm (14 Zoll), 38,1 cm (15 Zoll) oder 43,2 cm großen (17 Zoll) IPS-Displays mit 1080 Pixeln oder übertreffen Sie das sogar mit der QHD-Option und 1440 Pixeln – alles ausgestattet mit der visuellen Technologie von Acer für dynamische Farben und hohen Sehkomfort.
Überzeugende Zusammenarbeit
Genieße gestochen scharfe Bilder und Sound bei Videoanrufen mit Acer PurfiedView und zwei digitalen Mikrofonen mit Acer PurifiedVoice. Intelligente KI-Lösungen, die für eine sichere Zusammenarbeit entwickelt wurden.
Automatisches Framing
Setzen Sie sich mit der automatischen Bildausblendung in die Mitte, um die bestmögliche Ansicht zu erzielen und ein ansprechendes, natürlicheres Erlebnis zu ermöglichen.
Erweitertes Verwischen des Hintergrunds
Wenn Sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, was im Hintergrund läuft, können Sie bessere Leistung bringen. Dank der erweiterten Funktion zum Verwischen des Hintergrunds können Sie Ablenkungen vermeiden.
Blick-Korrektur
Passen Sie Ihren Blickwinkel mittels KI-unterstützter Blick-Korrektur automatisch an und halten Sie wichtigen Augenkontakt mit Ihren wichtigsten Verbindungen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Steel Grey
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Speicherlayout
1 x 16 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2090 g
Breite
402.1 mm
Tiefe
256.5 mm
Höhe
17.99 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
43.9 cm
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1355U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
acer 17 zoll laptop
,
business laptop
,
business notebook 17 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,13*
€ 1.053,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,16*
€ 1.049,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,56*
€ 1.032,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,61*
€ 1.003,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,98*
€ 948,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,67*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 20,39*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 104,12*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,79*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 51,16*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,06*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,82*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 60,73*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,14*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,59*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 218,48*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,94*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 125,99*
Zubehör
R-Go Riser Laptopständer, flexibel, verstellbar, schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen