Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI RS 4 Combo Handkamerastabilisator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI RS 4 Combo
DJI RS 4 Combo
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120315322
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     6941565974693
EAN/GTIN:
     6941565974693
Suchbegriffe:
Gimbal
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1066 g
Breite
191 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
189 mm
Gefaltet
255 x 245 x 75 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Betriebszeit
12 h
Ladezeit
2.5 h
Leistungen
Regelbarer Schwenkbereich
0 - 360 °
Regelbarer Kippbereich
-112 - 214 °
Regelbarer Rollbereich
-95 - 240 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
USB-Ladeport
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Handkamerastabilisator
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Motorisiert
Ja
Montage
1/4"
Anwendbarkeit
Universal
Faltbar
Ja
Drehen
Ja
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 360 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Kompatible Produkte
Canon: EOS 200D II,EOS 5D Mark III,EOS 5D Mark IV,EOS 6D,EOS 6D Mark II,EOS 70D,EOS 77D,EOS 7D MK II,EOS 800D,EOS 80D,EOS 850D,EOS 90D,EOS M50,EOS,M50 II,EOS M6 II,EOS R,EOS R10,EOS R5,EOS R6,EOS R6 Mark II,EOS R7,EOS RP,PowerShot G7 X Mark III Sony: A1,A6000,A6100,A6300,A6400,A6500,A6600,A6700,A7C,A7C II,A7M2,A7M3,A7M4,A7R2,A7R3,A7R4,A7R5 A7S,A7S2,A7S3,A9,A9 II,FX3,Rx100 VII,ZV-1,ZV-E1,ZV-E10 Panasonic: BGH1,G9,G95,GH3,GH4,GH5,GH5S,GH6,S1,S1H,S5,S5 II Nikon: D500,D850,Z fc,Z30,Z5,Z50,Z6,Z6 II,Z7,Z7 II,Z8 Fujifilm: X-E3,X-H1,X-H2S,X-S10,X-T2,X-T20,X-T3,X,T30,X-T30 II,X-T4,X100V Sigma: FP Olympus: E-M1 II Z CAM: Z CAM E2,Z CAM E2-F6 LEICA: SL2,SL2-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,15*
€ 680,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,07*
€ 680,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,02*
€ 678,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,21*
€ 676,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,93*
€ 667,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.