Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP CST360B/W Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP CST360B/W Tower Schwarz
FSP CST360B/W Tower Schwarz
FSP CST360B/W Tower Schwarz
FSP CST360B/W Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120315431
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     4713224528804
EAN/GTIN:
     4713224528804
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Gehärtetes Glas
Anzahl der Erweiterungsslots
5
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
370 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
381 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
3
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.