Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88170 Kabeladapter RJ10 Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock Telefonkabel-Verdrehschutz Adapter RJ10 Stecker zu RJ10 Buchse
Delock Telefonkabel-Verdrehschutz Adapter RJ10 Stecker zu RJ10 Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120348554
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88170
EAN/GTIN:
     4043619881703
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
Dieser Telefonkabel-Entwirrer von Delock wird zwischen Telefonhörer und Kabel gesteckt, um das Verheddern des Kabels zu verhindern. Das Kabel wird dadurch 360° frei drehbar und verknotet sich nicht. Hierdurch können Wackelkontakte und Kabelbrüche am Kabel vermieden werden.

Mit Anschlusskabel
Das kurze Anschlusskabel integriert sich perfekt in die Höreranschlussschnur.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
AWG Kabelgröße
26
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ10
Anschluss 2
RJ10
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.03 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.2 mm
Tiefe
69.1 mm
Höhe
12 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.