| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-120357408 Herst.-Nr.: 22473 EAN/GTIN: 4005556224739 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Bauspiel des Jahrzehnts – jetzt komplett neu! „Make ’n’ Break“ hat eine riesige Fanbase, die sich jetzt auf eine neue Generation des turboschnellen Actionspaßes in 3D freuen darf. Und jetzt geht es mit "Make 'n' Break - Around the World" einmal um die Welt, denn nun werden die bekanntesten Bauwerke gebaut. Während schnellstmöglich Stein auf Stein gesetzt wird, läuft der Timer und gibt den rasanten Takt vor, dem sich niemand nicht entziehen kann.
"Make 'n' Break - Around the World" ist die spannende Herausforderung für große und kleine Baumeister. Nur wer schnell die bekanntesten Bauwerke der Welt bauen kann, gewinnt. Kombinationsgabe und Fingerfertigkeit entscheiden bei diesem Bauspiel-Klassiker, ob die auf den doppelseitigen Baukarten gestellten Vorgaben unter Zeitdruck erfüllt werden können. Die neuen weltweiten Bauwerk-Aufgaben haben es wirklich in sich und zeigen, dass es im neuen „Make ’n’ Break“ sogar noch einen Tick internationaler zugeht als zuvor. Egal ob gemeinsam oder in der 2er Variante: das Bauen bleibt weiterhin abwechslungsreich! In diesem Motorikspiel lernen die Spieler mit Tempo umzugehen, blitzschnell Entscheidungen zu treffen und - je nach Spielvariante - ihre Teamfähigkeit zu beweisen. Weitere Informationen: Energie | Batterien erforderlich | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | LR44 | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Feinmotorik (Geschicklichkeit) | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 5 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spielzeit | 30 min | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |