Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Lotti Karotti 20 min Brettspiel Traditionell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Lotti Karotti 20 min Brettspiel Traditionell
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120357411
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     22580
EAN/GTIN:
     4005556225804
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Seit Jahrzehnten begeistert der Spiele-Klassiker Lotti Karotti ganze Familien. Nun lässt die Einhorn-Edition des beliebten Gesellschaftsspiels Kinderherzen höher schlagen. Ziel bei diesem Wettlauf-Spiel ist der magische Kristall, der oben auf dem Wolkenberg funkelt. Wer ihn mit einem seiner Einhörner zuerst erreicht, gewinnt. Doch der Weg hinauf steckt voller Überraschungen! Während des Spiels wird der Kristall immer wieder gedreht. Dadurch öffnen sich Löcher, in die die Einhörner fallen können.

In dieser Ausgabe des Lotti Karotti Spiele-Klassikers laufen 16 niedliche Einhörner in hübschen Pastelltönen um die Wette. Ziel ist der magische Kristall, der oben auf dem Wolkenberg funkelt. Nacheinander decken die Spieler Karten auf, die bestimmen, wie weit die Einhörner entlang dem Wolkenpfad gezogen werden dürfen. Wer die Kristallkarte zieht, darf den Kristall drehen und verändert damit dem Weg. Sicher geglaubte Lauffelder öffnen sich plötzlich und - plumps - fällt das eine oder andere Einhorn hinein. Der einzigartige Spielmechanismus sorgt für anhaltende Spannung von der ersten bis zur letzten Minute. Dieses Spiel begeistert aufgrund seiner einfachen Regeln bereits Kinder ab 4 Jahren und ist damit das ideale Familienspiel für gemütliche Spielenachmittage. Ein ideales Geschenk zu Ostern, Weihnachten oder zum Geburtstag.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Traditionell
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Familienspiel
Ja
Spielzeit
20 min
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.