Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 3 A315-59-37KC Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Linux Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 3 A315-59-37KC Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Linux Silber
Acer Aspire 3 A315-59-37KC Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Linux Silber
Acer Aspire 3 A315-59-37KC Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Linux Silber
Acer Aspire 3 A315-59-37KC Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Linux Silber
Acer Aspire 3 A315-59-37KC Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Linux Silber
Acer Aspire 3 A315-59-37KC Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Linux Silber
Acer Aspire 3 A315-59-37KC Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Linux Silber
Acer Aspire 3 A315-59-37KC Intel® Core™ i3 i3-1215U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Linux Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120451712
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.K6TEG.00S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Leistungsstark
Das Aspire 3 ist mit den neuesten Prozessoren der Intel Core i3 N-Serie1 mit UHD-Grafik ausgestattet und eignet sich mit seiner Leistung und Produktivität ideal für die gesamte Familie. Perfekt, um mehr aus der Arbeit, dem Studium oder dem Spielen zu machen.

Verbesserte Kühlung
Mit einer um 78 % höheren Lüfterfläche genießen Sie ein verbessertes Kühlsystem und eine zusätzliche Thermokapazität3 von 17 %. Ermöglicht längeres, effizienteres Arbeiten ohne Anschluss.

Praktisches Design
Dank seines schlanken Metallgehäuses1, das in neuen lebendigen Farben1 erhältlich ist, ist der Aspire 3 mit 1,6 kg und 18,9 mm1leichter und dünner als je zuvor. Durch den langlebigen Akku kann zwischen den Ladevorgängen mehr erledigt werden.

Display
Das 1080p FHD1-Display eignet sich perfekt für entspanntes Surfen im Internet und Streamen von Videos und ermöglicht gestochen scharfe, detailreiche Bilder. Und mit Acer BlueLightShield können Sie die Menge des Blaulichts, der Sie und Ihre Liebsten ausgesetzt werden, verringern.

Konnektivität
Verbinden oder laden Sie Ihre neuesten Geräte über den voll funktionsfähigen USB-Typ-C-Anschluss. Darüber hinaus bieten Wi-Fi 6 und HDMI 2.1 eine höhere Produktivität und Funktionalität für die ganze Familie.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Pure Silver
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 4 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1780 g
Breite
362.9 mm
Tiefe
241.3 mm
Höhe
19.9 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1215U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
10 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,98*
€ 441,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,15*
€ 439,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,84*
€ 421,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,51*
€ 420,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,25*
€ 385,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,96*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,23*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,75*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,44*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,97*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,57*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,59*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,13*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,39*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,03*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.