Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 Spin 14 A5SP14-51MTN-58HT Intel® Core™ i5 i5-1335U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 5 Spin 14 A5SP14-51MTN-58HT Intel® Core™ i5 i5-1335U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 Spin 14 A5SP14-51MTN-58HT Intel® Core™ i5 i5-1335U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 Spin 14 A5SP14-51MTN-58HT Intel® Core™ i5 i5-1335U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 Spin 14 A5SP14-51MTN-58HT Intel® Core™ i5 i5-1335U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 Spin 14 A5SP14-51MTN-58HT Intel® Core™ i5 i5-1335U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 Spin 14 A5SP14-51MTN-58HT Intel® Core™ i5 i5-1335U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 Spin 14 A5SP14-51MTN-58HT Intel® Core™ i5 i5-1335U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120451713
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KHTEG.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Schlank, leicht und vielseitig
Mit dem Metallgehäuse und dem vielseitigen 360°-Scharnier können Sie ganz einfach zwischen Notebook- oder Tablet-Modus wechseln – und allem, was dazwischen liegt! 17,99 mm schlank und weniger als 1,6 kg leicht – dieses 2-in-1-Notebook passt sich an jede Situationen an.

Benutzerfreundlicher Touchscreen
Machen Sie Notizen oder Skizzen oder teilen Sie Ihre Arbeit ganz einfach auf dem reaktionsschnellen, 35 cm (14 Zoll) großen WUXGA (1920 x 1200) IPS-Touchscreen – mit Acer Active Stylus, Acer BlueLightShield und einem Seitenverhältnis von 16:10.

Praktische Leistungsfähigkeit
Dank der zuverlässigen Leistung der Intel Core-Prozessoren der 13. Generation, der Intel Iris Xe-Grafikkarte, 32 GB1 RAM und 1 TB SSD können Sie Ihre täglichen Aufgaben im Handumdrehen erledigen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Intelligente Funktionen
Windows 11 sorgt mit neuen Animationen, Schaltflächen und Umschaltoptionen für mehr Produktivität. Erleben Sie klare Videoanrufe dank einer FHD-Kamera mit 1080 Pixeln und Acer PurifiedVoice mit KI-Rauschunterdrückung.

Konnektivität
Verbinden oder laden Sie Ihre neuesten Geräte über den voll funktionsfähigen USB-Typ-C-Anschluss. Darüber hinaus ermöglichen Wi-Fi 6 und HDMI 2.1 eine höhere Produktivität und Funktionalität bei allem, was das Leben für Sie bereit hält.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8.5 h
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Name der Farbe
Iron
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1610 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
Natives Seitenverhältnis
16:10
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
35.6 cm
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1335U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,03*
€ 891,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,36*
€ 888,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,46*
€ 885,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,82*
€ 873,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,58*
€ 846,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,96*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,23*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,75*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,44*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,97*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,57*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,59*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,13*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,39*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,03*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.