Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA BK 164 Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA BK 164 Kupfer
TESA BK 164 Kupfer
TESA BK 164 Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120494517
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40634-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565262302
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Kupfer
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Maximalgewicht
20 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
178 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.