| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-120529037 Herst.-Nr.: 6069401 EAN/GTIN: 778988454695 |
| |
|
| | |
| Kinder lieben es, mit den Händen kreativ zu sein, zu kneten, zu formen und zu matschen. Mit dem Kinetic Sand Squishy Spaß Set bekommt das Spielen mit dem magischen Sand aus Schweden eine völlig neue Dimension. Hier werden die Sandkreationen auf neuartige Weise lebendig, verändern sich vor den Augen des Sandkünstlers oder der -künstlerin und zaubern ein Lächeln ins Gesicht. Erst wird der Sand geschichtet. Verschiedene Farben sorgen dabei für tolle Effekte. Im Set sind die Farben Blau, Pink und Gelb enthalten, so dass verschiedene Farbtöne gemischt werden können und Kinder zugleich mit der Farbenlehre vertraut werden. Nachdem der Sand mit dem Schneidewerkzeug geglättet wurde, wird ein Stempelaufsatz ausgewählt. Besonders beliebt: der kleine Hai. Der Aufsatz wird am Stempelwerkzeug angebracht, der Sand damit ausgestochen und auf die weiche Spielfläche heruntergedrückt. Die Sandkreation aus dem Werkzeug lösen und zuschauen, wie sie sich ausdehnt und lebendig wird, während die Spielfläche sich nach oben wölbt. Der Hai öffnet z. B. sein kleines Maul als würde er sagen wollen "Ich hab' dich zum Fressen gern". Noch mehr Sand oder andere Farben gewünscht? Kinetic Sand gibt es in verschiedenen Farben als 907 g Nachfüllpack, damit der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind und Kinder spielerisch Tastsinn und Feinmotorik sowie den Umgang mit Werkzeugen trainieren können.
Inhalt: 453 g original Kinetic Sand, 1 Koffer mit magischer Spielfläche, 1 Stempelwerkzeug, 5 Werkzeuge, 1 Anleitung Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kinetischer Sand für Kinder | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kind | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 453 g |
|
| | |
| | | |
| |