Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 6911 Zeichenmappe Grau Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia Zeichnungsmappe, aus Graupappe, DIN A2, mit Schleife (57906135)
folia Zeichnungsmappe, aus Graupappe, DIN A2, mit Schleife (57906135)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120548262
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Zeichen-Mappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
437 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Karton
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6902
ab € 1,01*
Sonstiges
Folia
6905
ab € 1,29*
Sonstiges
Folia
6907
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.