Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fissler Adamant Classic Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fissler Adamant Classic Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120559982
Hersteller:
     Fissler
Herst.-Nr.:
     157-304-24-100/0
EAN/GTIN:
     4009209367637
Suchbegriffe:
DC-Glasplatte
DC-Platte
Platten für Dünnschichtchromatograp...
Brat-Pfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Bodendurchmesser
175 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
841 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Kollektion
Adamant Classic
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Fassungsvermögen
1.7 l
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Kratzfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.