Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 20376-15 Notizbuch 60 Blätter Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freundebuch Hase Save me No. 4 PAGNA 20376-15
Freundebuch Hase Save me No. 4 PAGNA 20376-15
Freundebuch Hase Save me No. 4 PAGNA 20376-15
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120570379
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20376-15
EAN/GTIN:
     4009212063465
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Das Freundebuch der Serie Save me No. 4 mit tollem Hasenmotiv auf natürlichem Recyclingpapier. Auf 60 vorgedruckten Seiten können sich alle Freundinnen und Freunde mit ihrem Alter, ihrer Größe, ihren Hobbies, Lieblingsfarben etc. verewigen - so wird das Freundschaftsalbum später zu einem ganz besonderen Nachschlagewerk für vergangene Zeiten, an dem man auch im hohen Alter noch viel Freude haben wird.
Der wunderschöne Motivdruck des Freundebuchs Hase ist der ideale Begleiter durch die Schulzeit oder den Kindergarten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
60 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Art des linierten Papiers
Punktkariert/Liniert
Abdeckungsmaterial
Papier
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
220 mm
Tiefe
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.