Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 26076-15 Notizbuch 128 Blätter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 26076-15 Notizbuch 128 Blätter Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120570383
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     26076-15
EAN/GTIN:
     4009212063922
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Das Feel Good Book Live mit geprägtem Spruch bietet ganz viel Platz für schöne Gedanken und tolle DIY Ideen. Auf 128 Seiten können Sie Erinnerungen mit Freundinnen und Freunden mit Sprüchen, Gedichten, Zeichnungen oder Fotos verewigen - so wird das Feel Good Book schnell zu einem echten Unikat, das man nicht mehr aus der Hand legen möchte. Eine Geschenkidee die wirklich Freude macht.


Das Einbandmaterial aus hochwertigem Stoffeinband aus 100 % Baumwolle auf zertifiziertem Trägerpapier, ist plastikfrei, phtalatfrei und ohne tierische Inhaltsstoffe.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Phthalate, Kunststoff
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
128 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: blanko notizbuch, notizbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.