Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025308438 Pflanzenständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumentreppe in Schwarz - (B)70 x (H)69 x (T)60 cm 10030843_0
Blumentreppe in Schwarz - (B)70 x (H)69 x (T)60 cm 10030843_0
Blumentreppe in Schwarz - (B)70 x (H)69 x (T)60 cm 10030843_0
Blumentreppe in Schwarz - (B)70 x (H)69 x (T)60 cm 10030843_0
Blumentreppe in Schwarz - (B)70 x (H)69 x (T)60 cm 10030843_0
Blumentreppe in Schwarz - (B)70 x (H)69 x (T)60 cm 10030843_0
Blumentreppe in Schwarz - (B)70 x (H)69 x (T)60 cm 10030843_0
Blumentreppe in Schwarz - (B)70 x (H)69 x (T)60 cm 10030843_0
Blumentreppe in Schwarz - (B)70 x (H)69 x (T)60 cm 10030843_0
Blumentreppe in Schwarz - (B)70 x (H)69 x (T)60 cm 10030843_0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120571120
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025308438
EAN/GTIN:
     4052025308438
Suchbegriffe:
Blumenständer
Pflanzenständer
Blumentreppe
Pflanzentreppe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
690 mm
Gewicht
5300 g
Merkmale
Produkttyp
Pflanzenständer
Material
Eisen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Maximale Belastung gesamt
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Pflanztreppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.