Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025461195 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel Blau, Gold, Grün, Rot, Weiß, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50 x Popcorntüten in Bunt 10046119_0
50 x Popcorntüten in Bunt 10046119_0
50 x Popcorntüten in Bunt 10046119_0
50 x Popcorntüten in Bunt 10046119_0
50 x Popcorntüten in Bunt 10046119_0
50 x Popcorntüten in Bunt 10046119_0
50 x Popcorntüten in Bunt 10046119_0
50 x Popcorntüten in Bunt 10046119_0
50 x Popcorntüten in Bunt 10046119_0
50 x Popcorntüten in Bunt 10046119_0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120571148
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025461195
EAN/GTIN:
     4052025461195
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
20 g
Tiefe
105 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Gold, Grün, Rot, Weiß, Silber
Material
Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.