Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele 57611G Brettspiel Farshore Genreübergreifend


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-120571958
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     57611G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Die Welt von Everdell wächst weiter: Mit dem eigenständigen Spiel Farshore – Ein Spiel in der Welt von Everdell entdecken die Spielenden nun das Land an der nördlichen Grenze Everdells. Dazu lernen sie vier neue, maritime Tierarten kennen, die auch mit Everdell kombiniert werden können: Krabben, Biber, Enten und Papageientaucher.

Wo der Pearlbrook-Fluss in die Ewigsee fließt, weit weit nördlich von Everdell, leben die Wesen von Farshore. Runde für Runde setzen die Spielenden ihre Tiere ein, um Treibholz, Seegras, Edelsteine und Pilze bzw. Punkte und Karten zu sammeln und so ihre eigene Stadt am Ufer der Ewigsee zu errichten. Locken sie die richtigen Wesen zur richtigen Zeit in ihre Stadt, erhalten sie nicht nur Punkte und Effekte, sondern dürfen auch ihr Segelboot bewegen. Mit diesem erkunden sie die raue Küste, immer auf der Suche nach wertvollen Schatztruhen. Sobald alle Spielenden das Jahr vollendet haben, folgt die Wertung. Wer die meisten Punkte über Karten, Muscheln, das Segelboot und Schatztruhen sowie -karten sammeln konnte, gewinnt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Genreübergreifend
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Name des Spiels
Farshore
Spiel-Modi
Multiplayer
Spielzeit (min.)
40 min
Spielzeit (max.)
80 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
155 Stück(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Veröffentlichungsjahr
2024
Autor
Clarissa A. Wilson, James A. Wilson
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1720 g
Breite
295 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
70 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.