Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele 56260G Brettspiel Evacuation Genreübergreifend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evacuation (Spiele, Puzzle)
Evacuation (Spiele, Puzzle)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120571959
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     56260G
EAN/GTIN:
     4250231738876
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Die Sonne dehnt sich aus und wird schon in wenigen Jahren alles Leben auf der Erde verglühen. Doch es gibt Hoffnung: Ein Planet, reich an Pflanzen, Nahrung und Sauerstoff, liegt nur wenige Lichtjahre entfernt und die Raumfahrt ist endlich weit genug fortgeschritten, dass die Menschheit dorthin umsiedeln kann. Doch es bleibt nur wenig Zeit, die Erde zu evakuieren und eine neue blühende Zivilisation zu errichten. Es gilt, die besten Siedlungsplätze und reichhaltigsten Rohstoffvorkommen in der neuen Welt zu erschließen.

Eine Partie Evacuation beginnt mit einer voll funktionsfähigen Wirtschaft in der Alten Welt, die genau wie die Bevölkerung im Laufe des Spiels von dort in die Neue Welt evakuiert werden muss. Doch je mehr Produktionsstätten evakuiert werden, desto geringer wird das Einkommen auf der Alten Welt. Da das Mischen von Ressourcen der beiden Welten nicht erlaubt ist, müssen die Spielenden gut Vorausplanen, um genug Ressourcen für die nächsten Aktionen zu haben.

Nachdem sie ihr Einkommen erhalten und die Bevölkerung ernährt haben, führen die Spielenden reihum Aktionen aus. Dabei ist nicht nur die Aktion selbst relevant, sondern auch die Machtpunkte, die dabei entstehen, denn diese bringen am Rundenende Fortschritt. Wer zuerst die Produktion aller Ressourcen auf der Neuen Welt auf Stufe 8 oder mehr steigern konnte und mindestens drei Stadien auf dem neuen Planeten hat, gewinnt. Ein Punktemodus und verschiedene Varianten bzw. Module bringen zusätzliche Herausforderungen und Varianz ins Spiel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Genreübergreifend
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Name des Spiels
Evacuation
Spiel-Modi
Multiplayer
Spielzeit (min.)
60 min
Spielzeit (max.)
150 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
160 Stück(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Veröffentlichungsjahr
2024
Autor
Vladimir Suchy
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1820 g
Breite
330 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
70 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.