Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele 48110G Brettspiel Avatar Legends Genreübergreifend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avatar Legends - Das Rollenspiel: Einstiegsbox (Spiele, Puzzle)
Avatar Legends - Das Rollenspiel: Einstiegsbox (Spiele, Puzzle)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120571963
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     48110G
EAN/GTIN:
     9783969280966
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Diese Einstiegsbox zu Avatar Legends – Das Rollenspiel versetzt euch und eure Freund*innen in die beliebte Welt von Avatar Legends! Diese ENNIE-prämierte Box (Familienprodukt des Jahres 2023) enthält alles, was ihr zum Spielen benötigt, um mit neuen Charakteren actiongeladene Eskapaden in den Vier Nationen zu erleben. Spinnt gemeinsam abenteuerliche Geschichten, in denen ihr zu euch selbst finden und mit legendären Held*innen wie Feuerlord Zuko zusammenarbeiten könnt, um das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen!

Diese Einstiegsbox beinhaltet:
- 36-seitiges Regelheft mit komprimierten Spielregeln
- 40-seitiges Abenteuerheft mit den Einstiegsabenteuern Unter purpurner Flagge, das in der Ära von Avatar Aang spielt, und Die brennende Zündschnur, das in der Ära von Avatar Korra angesiedelt ist
- 10 gravierte Würfel mit den Geistern Tui und La
- 21 Kampfkarten
- 10 illustrierte, vorgefertigte Charakterbögen
- 6 Bögen zur Regelübersicht
- Eine große Karte der Vier Nationen, in Farbe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Genreübergreifend
Minimale Anzahl an Spielern
3
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
Avatar Legends
Spiel-Modi
Multiplayer
Spielzeit (min.)
120 min
Spielzeit (max.)
240 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
21 Stück(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Veröffentlichungsjahr
2024
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
910 g
Breite
240 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.