Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-2590 Herst.-Nr.: 2590 EAN/GTIN: 4008705025904 |
| |
|
| | |
| Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 192 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 32 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Höhe | 75 mm | | Bogenbreite | 111 mm | | Bogenlänge | 170 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Abgerundetes Rechteck | | Material | Zellulose, Papier | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,48* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 2,44* | € 4,06* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,49* | € 4,06* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,59* | € 4,17* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 2,65* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 32 Blätter (ab € 0,0775* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|