Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025288037 Aufbewahrungsschrank für Kinder Mehrfarbig Apothekenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal Ritterburg in Bunt - (B)110 x (H)128 x (T)37 cm 10028803_0
Steckregal Ritterburg in Bunt - (B)110 x (H)128 x (T)37 cm 10028803_0
Steckregal Ritterburg in Bunt - (B)110 x (H)128 x (T)37 cm 10028803_0
Steckregal Ritterburg in Bunt - (B)110 x (H)128 x (T)37 cm 10028803_0
Steckregal Ritterburg in Bunt - (B)110 x (H)128 x (T)37 cm 10028803_0
Steckregal Ritterburg in Bunt - (B)110 x (H)128 x (T)37 cm 10028803_0
Steckregal Ritterburg in Bunt - (B)110 x (H)128 x (T)37 cm 10028803_0
Steckregal Ritterburg in Bunt - (B)110 x (H)128 x (T)37 cm 10028803_0
Steckregal Ritterburg in Bunt - (B)110 x (H)128 x (T)37 cm 10028803_0
Steckregal Ritterburg in Bunt - (B)110 x (H)128 x (T)37 cm 10028803_0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120687460
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025288037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apotheken-Schrank
Apothekenschrank
Apotheker-Schrank
Apothekerschrank
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Englisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
1280 mm
Gewicht
7200 g
Lieferanteneigenschaften
Material
ABS, Metall, Polypropylen (PP)
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Produkttyp
Apothekenschrank
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, apotheken schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.