Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025330262 Spielzelt & -tunnel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pop Up Spielzelt "Robbe" in Grün/ Gelb 10033026_0
Pop Up Spielzelt "Robbe" in Grün/ Gelb 10033026_0
Pop Up Spielzelt "Robbe" in Grün/ Gelb 10033026_0
Pop Up Spielzelt "Robbe" in Grün/ Gelb 10033026_0
Pop Up Spielzelt "Robbe" in Grün/ Gelb 10033026_0
Pop Up Spielzelt "Robbe" in Grün/ Gelb 10033026_0
Pop Up Spielzelt "Robbe" in Grün/ Gelb 10033026_0
Pop Up Spielzelt "Robbe" in Grün/ Gelb 10033026_0
Pop Up Spielzelt "Robbe" in Grün/ Gelb 10033026_0
Pop Up Spielzelt "Robbe" in Grün/ Gelb 10033026_0
Pop Up Spielzelt "Robbe" in Grün/ Gelb 10033026_0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120687464
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025330262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderzelt
Spielzelt
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
1820 mm
Höhe
860 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Produkttyp
Zelt
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Kunststoff, Polyester
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Färbung
Abbildung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfache Montage
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.