Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025352950 Spielzelt & -tunnel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spielzelt "Baumstamm" in Braun/ Grün - (B)97 x (H)126 x (T)97 cm 10035295_0
Spielzelt "Baumstamm" in Braun/ Grün - (B)97 x (H)126 x (T)97 cm 10035295_0
Spielzelt "Baumstamm" in Braun/ Grün - (B)97 x (H)126 x (T)97 cm 10035295_0
Spielzelt "Baumstamm" in Braun/ Grün - (B)97 x (H)126 x (T)97 cm 10035295_0
Spielzelt "Baumstamm" in Braun/ Grün - (B)97 x (H)126 x (T)97 cm 10035295_0
Spielzelt "Baumstamm" in Braun/ Grün - (B)97 x (H)126 x (T)97 cm 10035295_0
Spielzelt "Baumstamm" in Braun/ Grün - (B)97 x (H)126 x (T)97 cm 10035295_0
Spielzelt "Baumstamm" in Braun/ Grün - (B)97 x (H)126 x (T)97 cm 10035295_0
Spielzelt "Baumstamm" in Braun/ Grün - (B)97 x (H)126 x (T)97 cm 10035295_0
Spielzelt "Baumstamm" in Braun/ Grün - (B)97 x (H)126 x (T)97 cm 10035295_0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120687465
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025352950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderzelt
Spielzelt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
970 mm
Tiefe
970 mm
Höhe
1260 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Produkttyp
Zelt
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff, Polyester
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Färbung
Abbildung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfache Montage
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.