Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025423261 Spielzelt & -tunnel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spielzelt "Autowerkstatt" in Bunt - (B)146 x (H)109 x (T)75 cm 10042326_0
Spielzelt "Autowerkstatt" in Bunt - (B)146 x (H)109 x (T)75 cm 10042326_0
Spielzelt "Autowerkstatt" in Bunt - (B)146 x (H)109 x (T)75 cm 10042326_0
Spielzelt "Autowerkstatt" in Bunt - (B)146 x (H)109 x (T)75 cm 10042326_0
Spielzelt "Autowerkstatt" in Bunt - (B)146 x (H)109 x (T)75 cm 10042326_0
Spielzelt "Autowerkstatt" in Bunt - (B)146 x (H)109 x (T)75 cm 10042326_0
Spielzelt "Autowerkstatt" in Bunt - (B)146 x (H)109 x (T)75 cm 10042326_0
Spielzelt "Autowerkstatt" in Bunt - (B)146 x (H)109 x (T)75 cm 10042326_0
Spielzelt "Autowerkstatt" in Bunt - (B)146 x (H)109 x (T)75 cm 10042326_0
Spielzelt "Autowerkstatt" in Bunt - (B)146 x (H)109 x (T)75 cm 10042326_0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120687468
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025423261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderzelt
Spielzelt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
710 mm
Tiefe
710 mm
Höhe
1080 mm
Merkmale
Produkttyp
Zelt
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff, Polyester
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Färbung
Abbildung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfache Montage
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.