Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025423292 Spielzelt & -tunnel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pop Up Spielzelt "Elefant" in Grau 10042329_0
Pop Up Spielzelt "Elefant" in Grau 10042329_0
Pop Up Spielzelt "Elefant" in Grau 10042329_0
Pop Up Spielzelt "Elefant" in Grau 10042329_0
Pop Up Spielzelt "Elefant" in Grau 10042329_0
Pop Up Spielzelt "Elefant" in Grau 10042329_0
Pop Up Spielzelt "Elefant" in Grau 10042329_0
Pop Up Spielzelt "Elefant" in Grau 10042329_0
Pop Up Spielzelt "Elefant" in Grau 10042329_0
Pop Up Spielzelt "Elefant" in Grau 10042329_0
Pop Up Spielzelt "Elefant" in Grau 10042329_0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120687469
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025423292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderzelt
Spielzelt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1550 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
920 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Produkttyp
Zelt + Tunnel
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Pink
Material
Polyester, Stahl
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Färbung
Abbildung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfache Montage
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.