Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 3210 6,1 cm (2.4") Gelb Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120687840
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     1GF025CPD4L05
EAN/GTIN:
     6438409093172
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Versetzen wir uns zurück ins Jahr 2000, als Gespräche noch wichtiger waren als Likes und Shares. Ein legendäres Telefon kehrt zurück mit einem langlebigen Akku und einem neuen Design für die heutige Zeit. Und natürlich hat es Snake. Das ist Neustalgie vom Feinsten – die Rückkehr des Nokia 3210.

3, 2, 1, 0, los!
Im Jahr 1999 begleitete uns das ursprüngliche Nokia 3210 auf dem Weg ins neue Jahrtausend. Jetzt ist das legendäre Telefon wieder da und kombiniert ein modernes Design mit einem vertrauten Gefühl – Nostalgie pur.

Wenn es wichtig ist, rufen sie an oder schreiben eine SMS.
In den Nullerjahren gab es deutlich weniger Apps. Weniger Kanäle, auf denen wir präsent sein mussten. Aber waren wir deshalb weniger in Kontakt? Nimm die heutigen Benachrichtigungen über Likes, Shares und Kommentare beiseite und was übrig bleibt, sind die Gespräche mit den Menschen, die dir am wichtigsten sind.

Lang lebe die Legende
Weißt du noch, als dein Handy tagelang ohne Aufladen auskam? Und wie du nicht einmal mit der Wimper gezuckt hast, wenn du es fallen gelassen hast? Das heutige Nokia Icon bringt genau das zurück. Nimm es also für lange Wochenenden mit, auf Festivals, auf Roadtrips, wo auch immer – es wird dich nicht im Stich lassen.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
13.14 mm
Höhe
122 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
GPRS, GSM, LTE, WCDMA
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
128 MB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
64 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Software
Installiertes Betriebssystem
Series 30+
Design
Produktfarbe
Gelb
Typ
Funktionstelefon
Audio
FM-Radio
Ja
Musikspieler
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Lautsprecher
Mono
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Spiele
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1450 mAh
Austauschbare Batterie
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, handy 1500mah, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.