Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
IR-Überwachungskamera
>
Artikel
i-PRO WV-X15500-V3L Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen Decke/Wand/Stange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-120709859
Hersteller:
i-PRO
Herst.-Nr.:
WV-X15500-V3L
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, FTP, SFTP, LLDP, MQTT IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, FTP, SFTP, LLDP, MQTT
Zahl der Benutzer
14 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Erkennung von Menschen, Szenenwechsel, Fahrzeugerkennung
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.2 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
14 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1.2 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3.1 x
Brennweitenbereich
2.9 - 9 mm
Maximale Blendenzahl
2,5
Minimale Blendenzahl
1,3
Abstandsfeststellung (wide)
46.3 m
Abstandsfeststellung (tele)
201 m
Abstandsbeobachtung (wide)
18.5 m
Abstandsbeobachtung (tele)
80.4 m
Abstandserkennung (wide)
9.3 m
Abstandserkennung (tele)
40.2 m
Abstandsermittlung (wide)
4.6 m
Abstandsermittlung (tele)
20.1 m
Naheinstellgrenze
0.3 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
70 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
383 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
2500 g
Video
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Videointelligenz-Analyse
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.02 Lux
Neigungswinkelbereich
0 - 100 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Weißabgleich
ATW, AWC
Kamera Verschlusszeit
1/25 - 1/10000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Stange
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Dynamischer Bereich
132 dB
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Überwachungssysteme
>
Sicherheitskameras
Weitere Suchbegriffe:
Überwachungskamera
,
ir-überwachungskamera ip67
,
bullet kamera
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.037,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,34*
€ 1.409,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,13*
€ 1.400,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,63*
€ 1.344,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,34*
€ 1.299,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,11*
€ 1.234,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen