Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 26552-56 Toaster 6 2 Scheibe(n) Grau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 26552-56 Toaster 6 2 Scheibe(n) Grau, Edelstahl
Russell Hobbs 26552-56 Toaster 6 2 Scheibe(n) Grau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120721370
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     26552-56
EAN/GTIN:
     5038061151695
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
6
Extrabreiter Schlitz
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 41,74*
€ 49,6706
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,70*
€ 49,623
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,4925
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 34,67*
€ 41,2573
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.