Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Erste Tiere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120734080
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     45600
EAN/GTIN:
     9783473456000
Suchbegriffe:
Babyspielzeug
Bilderbücher
Kinderbücher
Kinderrassel
Rasseln, Schütteln, Spielen für die Kleinsten

Was rasselt denn hier? Löwe, Kuh und Faultier haben alle eine lustige Rassel in ihrem Bauch, die beim Schütteln des Buches spannende Geräusche macht. Das animiert schon Kinder ab 6 Monaten dazu, nach dem Buch zu greifen und es mit allen Sinnen zu erkunden. Die extra stabilen Pappseiten können auch schon kleine Kinderhände leicht umblättern. Das fördert spielerisch die Feinmotorik. Dank der liebevollen Reime und Illustrationen entdecken die Kleinen erste Tiere und genießen tolle Vorlesemomente.

play+, die neue Baby- und Kleinkindlinie, fokussiert auf eine ganzheitliche frühkindliche Förderung – mit der gesamten Erfahrung der Marke Ravensburger.

Die abwechslungsreichen Bücher und Spielzeuge von play+ garantieren Kindern von 0-3 Jahren jede Menge Spaß und ermöglichen ein spielerisches Lernen und Entdecken – egal ob gemeinsam oder auch allein.
Die Bedürfnisse der Kinder und die Anforderungen der Eltern bestimmen die Entwicklung aller Produkte. Der Blick fürs Detail, das besondere Extra und eine moderne Gestaltung machen das Programm von play+ aus, immer unter Einhaltung der hohen Ravensburger Sicherheits- und Qualitätsansprüche. Denn sicher ist sicher.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Für Kinder
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
12 Seiten
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.