| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-12074346 Herst.-Nr.: 123303 EAN/GTIN: 4004675000118 |
| |
|
| | |
| Permanentmarker mit Aluminiumschaft und Keilspitze, Strichstärke 1 + 5 mm. Zum Beschriften von Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz und fast allen anderen Materialien. Die Markierung ist schnelltrocknend, wasserfest und gut lichtbeständig. Die Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Marker 2-3 Tage offen bleibt. Sie ist geruchsarm und frei von Toluol und Xylol. Der Marker hat eine praktische Clipkappe und ist nachfüllbar mit der Tintenflasche Maxx 650. Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Blau | | Typ der Spitze | Meißel | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Punkttyp | Medium | | Strichbreite (min) | 1 mm | | Strichbreite (max) | 5 mm | | Nachfüllbar | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | Wasserfest | Ja | | Lichtbeständig | Ja | | Geeignet für Materialien | Karton, Papier, Holz | | Cap-Off-Tinte | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Ursprungsland | Deutschland | Lieferumfang | Menge innerer Karton | 10 Stück(e) | Technische Details | Enthält nicht | Xylol, Toluol |
|
| | |
| | | |
| |