Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5440101 Laminierhülle 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5440101 Laminierhülle 100 Stück(e)
Fellowes 5440101 Laminierhülle 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12075166
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5440101
EAN/GTIN:
     0077511544019
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Laminieren Sie 40% schneller mit den Fellowes SuperQuick™ Laminierfolien - Laminierfolie ist an der langen Seite versiegelt - perfekt für viele Laminationen - Folienstärke: Capture 125 Mikron - bietet Ihren Dokumenten einen erweiterten Schutz - Ideal für Zertifikate, Lehrmittel, Schilder und häufig verwendete Dokumente - Glänzendes Finish - Format A4 - 100 Stück pro Pack - Nur zur Verwendung mit A3 Laminiergeräten geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
26 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Format
A4
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
3747348
ab € 17,01*
Ähnlich
GBC
3200723
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.