Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 235 4G (2024) 7,11 cm (2.8") Blau Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia
Nokia
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120756901
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     1GF026GPG3L03
EAN/GTIN:
     6438409093295
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Das Nokia 235 4G (2024) besticht durch ein zeitloses Design mit modernen Akzenten. Es hat eine lange Lebensdauer. Es hat Snake. Und natürlich hat es einen langlebigen Akku. Du kannst offline gehen und stattdessen mit Bluetooth® Musik hören und mit der 2 MP Kamera Fotos machen.

Bluetooth® connectivity
Schließe Kopfhörer oder einen Lautsprecher an und schon geht die Musik los.

Langlebiger Akku
Der Akku hält tagelang und muss weniger oft aufgeladen werden.

Durable by design
Es ist so gebaut, dass es ein paar Stöße aushalten kann, genau wie die alten Telefone.

Spiel eine Partie Snake
Starte das klassische Spiel und versuche, deinen Highscore zu schlagen.

Verabschiede dich von Langeweile
Verbinde dein Nokia 235 4G (2024) mit Bluetooth-Lautsprechern oder Ohrhörern und sorge mit dem MP3-Player oder dem UKW-Radio für gute Laune. Bereit für eine Herausforderung? Starte das Snake-Spiel. Fühlst du dich kreativ? Knipse mit der Rückkamera drauf los.

Tag ein, Tag aus.
Lade weniger und lebe mehr. Dank der großzügigen Akkulaufzeit hält das Nokia 235 4G (2024) mehrere Tage lang durch.

Durable by design
Das Nokia 235 4G (2024) kann ein paar Stöße vertragen, genau wie die alten Telefone. Und obwohl er dir diese Retro-Vibes vermittelt, sind sein auffälliges Design und seine leuchtenden Farben unverkennbar modern. Es ist das Beste aus beiden Welten.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.2 mm
Tiefe
11.63 mm
Höhe
127.25 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
GSM, LTE, WCDMA
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
128 MB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
64 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Software
Installiertes Betriebssystem
Series 30+
Design
Produktfarbe
Blau
Typ
Funktionstelefon
Audio
FM-Radio
Ja
Musikspieler
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Lautsprecher
Mono
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Spiele
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1450 mAh
Austauschbare Batterie
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.