Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Microsoft Surface Laptop 7 Qualcomm Snapdragon 38,1 cm (15") Touchscreen 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-120810768
Hersteller:
Microsoft
Herst.-Nr.:
ZHR-00009
EAN/GTIN:
196388282760
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Nicht einfach nur schneller, sondern intelligenter. Surface Laptop 7. Edition, ein Copilot+ PC, bietet Ihnen die Leistung der nächsten Generation und Copilot, damit Sie grenzenlos arbeiten, spielen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.3
Warum hinterherlaufen, wenn Sie das Tempo vorgeben können?
Der bei Surface Laptop integrierte Copilot in Windows ist ein KI-gestützter Begleiter, der Ihnen hilft, intelligenter zu arbeiten, produktiver zu sein und mit den Menschen und Dingen in Ihrem Leben in Verbindung zu bleiben.3
Dinge erledigen, und zwar schnell
Entdecken Sie Ihre neuen Favoriten, die Copilot+ PC-Features, mit denen Sie Ihrer Produktivität steigern und Ihrer Kreativität einen Schub geben können.3
Ein Augenschmaus: Das HDR-Display des Surface Laptop liefert sattere Schwarztöne, schärferes Weiß und leuchtende Farben. So brillant, dass Sie sich darin verlieren könnten.4
Eleganz bei Touchscreens neu definiert
Wunderschön aus jedem Blickwinkel
Das ist Leistung, das ist Mobilität.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Qualcomm Adreno GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Qualcomm
On-Board-Grafikadapterfamilie
Qualcomm Adreno
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Akku/Batterie
Batteriekapazität
66 Wh
Kontinuierliche Videowiedergabe
22 h
Browsingzeit (WLAN)
15 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Black
Gehäusematerial
Aluminium
Marktpositionierung
Business
Jahr der Einführung
2024
Sicherheit
Gesichtserkennung
Ja
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-System
Dolby Audio
Lautsprecher Hersteller
OmniSonic
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Qualcomm Hexagon
NPU-Leistung bis zu
45 TOPs
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5x-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1660 g
Breite
239 mm
Tiefe
329 mm
Höhe
18.29 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
vorinstallierte Software
Microsoft 365 Apps
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.4
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
2496 x 1664 Pixel
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
3:2
Display Glasart
Gorilla Glass
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
600 cd/m²
Pixeldichte
201 ppi
RGB-Farbraum
sRGB
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kontrastverhältnis
1300:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorgeneration
Snapdragon X Elite (X1E)
Anzahl Prozessorkerne
12
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
Surface Connect
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
microsoft surface laptop 15"
,
business laptop
,
business notebook 15 zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.818,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.979,15*
€ 2.355,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.963,11*
€ 2.336,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.899,01*
€ 2.259,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.858,77*
€ 2.211,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,29*
€ 2.163,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,54*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,61*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 20,34*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 99,74*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,73*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 49,27*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,07*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,38*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 59,52*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,96*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,00*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 226,20*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,67*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,45*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 123,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen